曜日別特売
ブラック(096809) マイクロキャストスプール BC5240R2 Avail(アベイル) 61964957

マイクロキャストスプール BC5240R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61964957品番ブラック(096809)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BC5240RからBC5240R2へリニューアルし、6ポイントの遠心ブレーキを搭載しました。
強いブレーキパワーを得られるため大きいスプーンのような重いルアーの遠投も快適になり、従来より広く、細かいブレーキセッティングが可能です。
10lbのナイロンラインが70m巻けるラインキャパシティがありますので、小型のトップウォーターや本流、湖のトラウトにおすすめです。
また、重量も純正スプール(約24.5g)に対し、約13.5g軽量化しました。

適合機種【五十鈴工業】 BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン寸法(mm)ブレーキブロック:3.5mm×6個質量(g)約9.4 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)4ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側5ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9【遠心ブレーキ側】9※純正ベアリングサイズは両側9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側3糸巻量ナイロン2.5号(8lb)-70m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする