曜日別特売
GCM21BR71E105KA56L 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61965175

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61965175品番GCM21BR71E105KA56L
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ
村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする