GRM31A7U2J222JW31D 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61965455

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(4000個)注文コード61965455品番GRM31A7U2J222JW31D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ
積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6946-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする