GRT155C71A225KE13D 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 61965516

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61965516品番GRT155C71A225KE13D
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする