曜日別特売
GRM188R61E225KA12D 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所) 61965586

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61965586品番GRM188R61E225KA12D
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ
汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ
小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする