曜日別特売
レッド(088583) マイクロキャストスプール ALD0950RR Avail(アベイル) 61965587

マイクロキャストスプール ALD0950RR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード61965587品番レッド(088583)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ミディアムポンド(8lb~14lbライン)に対応した糸巻量。
ラインの硬さ(ハリ)と重量も考慮し、ピッチングなどのショートキャストからオープンディスタンスでのフルキャストまで、全てをこなせることを前提に糸巻き量をコントロール。
スプールを軽量化し、糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種09アルデバランMg 10スコーピオンXT1000材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスレッド質量(g)約6.9 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態の質量溝深さ(mm)5糸巻量ナイロン2.5号(10lb)-50m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする