曜日別特売
-101763 ブレーキプレート 2500C IAR用 Avail(アベイル) 61965700

ブレーキプレート 2500C IAR用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード61965700品番-101763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。
適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。

材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする