曜日別特売
シャンパンゴールド(101848) マイクロキャストスプール 21CNQ18R Avail(アベイル) 61965980

マイクロキャストスプール 21CNQ18R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61965980品番シャンパンゴールド(101848)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。
お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…
もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。
浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。

適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミンシャンパンゴールド質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする