C1206C224K5RACTU 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 1000個入 KEMET 61965988

積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61965988品番C1206C224K5RACTU
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ)
Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリ
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ)。Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする