曜日別特売
シルバー(102128) サイドカップナット用 マイナスドライバー Avail(アベイル) 61966147

サイドカップナット用 マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
61966147
品番
シルバー(102128)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

アンバサダー2500シリーズに使用できるマイナスドライバーです。
異なる大小2種の刃が本体上下にあり、サイドカップナットやパイロットガイドキャップを取り外すことができます。
また刃の形状をアール状に加工することにより取り外す際にドライバーの刃が滑りづらく、製品を傷つけにくい使用になっています。
お手持ちのリールのメンテナンス時などにご活用ください。

色
シルバー
適合機種
1500シリーズ/2500シリーズ/3500シリーズのサイドカップナット及びパイロットガイドキャップ 4000~6000シリーズのハンドル側サイドカップナット・パイロットガイドキャップ ※上記以外のパーツですと、ネジ頭のマイナス部分が狭いため製品を傷つける恐れがありますのでご注意ください
材質
ジュラルミン
全長(mm)
70
直径(Φmm)
握り部:10
質量(g)
9.5
軸長(mm)
(大)11.6/(小)7.3
刃幅(mm)
(大)7/(小)4
刃厚(mm)
(大)1.35/(小)0.83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする