曜日別特売
祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966336
祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966336
祭りたび2型(マジック) 祭りたび2型 祭りたび2型(マジック) 日進ゴム 61966336

祭りたび2型 祭りたび2型(マジック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード61966336品番祭りたび2型(マジック)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マジックタイプの祭りたび。
吸圧スポンジ入りなので、負担がかかりにくい。
13.0~15.0は前方が開いて履かせやすい!
13.0~23.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。

サイズ(cm)22.5足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約85(18cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする