曜日別特売
ガンメタ(102913) マイクロキャストスプール BTM1039RMAG Avail(アベイル) 61966436

マイクロキャストスプール BTM1039RMAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61966436品番ガンメタ(102913)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミンガンメタ質量(g)約13.3溝深さ(mm)3.9糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする