マイクロキャストスプール BTM1039RMAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61966445 品番ブラック(102890)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

シマノ バンタム100 マグキャスト用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタムマグキャスト100SG:約23.7g)に対し、約10.2g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
2022年7月リニューアルを実施。
従来モデルと同じく、溝深さは3.9mmに設計しました。ラインキャパシティも重視しつつ、軽量化を実現いたしました。

適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期) 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミン ブラック 質量(g)約13.3 溝深さ(mm)4 糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする