曜日別特売
レッド(102937) マイクロキャストスプール BTM1039RMAG Avail(アベイル) 61966461

マイクロキャストスプール BTM1039RMAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード61966461品番レッド(102937)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シマノ バンタム100 マグキャスト用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタムマグキャスト100SG:約23.7g)に対し、約10.2g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
2022年7月リニューアルを実施。
従来モデルと同じく、溝深さは3.9mmに設計しました。ラインキャパシティも重視しつつ、軽量化を実現いたしました。

適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミンレッド質量(g)約13.3溝深さ(mm)3.9糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする