曜日別特売
祭りたび2型(7枚ハゼ) 祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) 日進ゴム 61966512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

祭りたび2型(7枚ハゼ) 祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) 日進ゴム 61966512
祭りたび2型(7枚ハゼ) 祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) 日進ゴム 61966512
祭りたび2型(7枚ハゼ) 祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) 日進ゴム 61966512

祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード61966512品番祭りたび2型(7枚ハゼ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

7枚馳の祭りたび。
吸圧スポンジ入りなので、負担がかかりにくい!
24.0~30.0までのサイズ展開、小さいサイズはありません。

サイズ(cm)26足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約220ハゼ(枚)7靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61966406
2019-01-28
用途: 和太鼓を叩くとき
かおん

見た目は良いです。ただ自分の足が甲高なので、足首に近いところが、バランスが悪いです。それと少しサイズが大きいでした。インソールも少し薄い感じですね。今度は25.5にしようと思います。

対象商品 : 61966546
2019-02-07
用途: 祭りのとき、使用
医療・福祉・介護関連業

いろいろ探してました、長い時間はいていれるので、次回も、購入したいともいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする