GRM188R60G226MEA0D 積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61966557

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61966557品番GRM188R60G226MEA0D
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ
汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ
小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7195-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする