水本機械製作所
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61966765
品番
TB-5JM
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-5092
材質
SUS304
質量(g)
70
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
10
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
9.5
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
66
寸法L2(mm)
166
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980