水本機械製作所
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61966774
品番
TB-5EM
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
48
寸法L(mm)
70
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4.2
寸法B(mm)
60
寸法L2(mm)
165
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.27
使用荷重(N)
1274