MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61966794
品番
GRT1885C1H332JA02D
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性。
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.9mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7091-51