GRM2165C1H332JA01D 積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61966810

積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61966810品番GRM2165C1H332JA01D
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ムラタGRM 0805 C0G誘電体
村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
特長と利点:
高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする