C2220X303KZRLCAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M KEMET 61966950

積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61966950品番C2220X303KZRLCAUTO
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様●静電容量:30nF●電圧:2.5kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7075-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする