適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)