曜日別特売
-105013 マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラック Avail(アベイル) 61967170

マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967170品番-105013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダイワ21ジリオン用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。
純正スプールに比べ、スプール本体重量を軽量化することによりキャスト時のスプールレスポンスが向上し幅広い重量のルアーをより快適にキャストできます。
ラインキャパシティをPE1.2号/100mに設定することで淡水・海水のあらゆるシーンでお使いいただけるPEバーサタイルスプールです。本製品はPEラインの使用を前提とした仕様です。
ブレーキローターは固定式を採用。

適合機種21ZILLION SV TW 1000 各ギヤ・左右各ハンドルのみ適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約7.3 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)3.3ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)11※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE1.0-120m (純正 PE1.0-250m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする