C0805X475J4RACAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET 61967449

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード61967449品番C0805X475J4RACAUTO
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする