CGA5L3X7R1H475K160AB 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入 TDK 61967607

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード61967607品番CGA5L3X7R1H475K160AB
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CGA●末端仕様:はんだアズワン品番65-6913-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする