曜日別特売
C3225X7R2J473K200AA 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 TDK 61968000

積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード61968000品番C3225X7R2J473K200AA
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

TDK タイプ 1210 シリーズ C3225
MLCC Cシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。 薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。
特長
ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。 ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。
用途:
TDK タイプ 1210 シリーズ C3225。MLCC Cシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。 薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。特長。ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。 ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。用途:。一般的な電気製品 移動通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LED ディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6961-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする