曜日別特売
2.5m(511496) ウルトラパワーコード雷電 MTCW 61968001

ウルトラパワーコード雷電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個全長(m)2.5注文コード61968001品番2.5m(511496)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

素材にこだわり電線の通電性にこだわり通電性のいい素材を使用
その他にケーブル本体には PVC ソフトケーブルを使用し取り回しをしやすく わにぐちクリップの電線接続部分にはねじ止め仕様で断線しにくくしてあり、クリップ部分には水に強いステンレス素材を使用することで酸化しにくくしてあります。
さらに面ファスナーがついており、長さの調節や収納する際にコードをまとめる事が可能です。

適合シマノ・ダイワ兼用 ダイワ 150 - 1000 シマノ 200 - 9000 ※シーボーグ800MJ/1200MJ、マリンパワーには使用できません質量(g)約149全長(m)2.5素材わにぐちクリップ:ステンレス ケーブル:PVCソフトケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする