曜日別特売
GA355XR7GB563KW06L 積層セラミックコンデンサ MLCC 56nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所) 61968255

積層セラミックコンデンサ MLCC 56nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61968255品番GA355XR7GB563KW06L
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)
交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用
用途:
各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)。交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用。用途:。各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.9mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.9mm●シリーズ:GA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする