曜日別特売
C1812X665K1RLCAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.6μF 6.6V dc 1812 4532M KEMET 61968325

積層セラミックコンデンサ MLCC 6.6μF 6.6V dc 1812 4532M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61968325品番C1812X665K1RLCAUTO
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●静電容量:6.6μF●電圧:6.6V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする