曜日別特売
C1812X665K1RLCAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.6μF 6.6V dc 1812 4532M 1セット 275個入 KEMET 61968334

積層セラミックコンデンサ MLCC 6.6μF 6.6V dc 1812 4532M 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(275個)注文コード61968334品番C1812X665K1RLCAUTO
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が 125 ℃ で、温度が「安定」と見なされています。X7R 誘電体は EIA ( Electronics Components、Assemblies and Materials Association )からクラス II 材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード( AEC-Q200 ) 業界をリードする CV 値 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装 柔軟な終端オプションを用意。

仕様●入数:1リール(275個入り)●静電容量:6.6μF●電圧:6.6V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7077-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする