曜日別特売
C1812X664KCRLCAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 660V dc 1812 4532M 1セット 250個入 KEMET 61968474

積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 660V dc 1812 4532M 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61968474品番C1812X664KCRLCAUTO
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:660nF●電圧:660V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7066-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする