CAS26C681KAGFC 積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入 KEMET 61968560

積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61968560品番CAS26C681KAGFC
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする