C4540C683JDGACAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 68nF 1kV dc 4540 11410M 1セット 200個入 KEMET 61968605

積層セラミックコンデンサ MLCC 68nF 1kV dc 4540 11410M 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード61968605品番C4540C683JDGACAUTO
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

AEC-Q200
KEMET C4540C高電圧C0G誘電体コンデンサ
KEMET高電圧C0G誘電体コンデンサは、最大125℃の高動作温度が特長です。高電圧業務用及び車載グレードのC0Gコンデンサは、低プロファイル・低アスペクト比でインダクタンスとESR周波数比が低く、高リップル電流に耐えられます。新しいインバータ及びDC-DCコンバータ設計により電力密度、電圧、電流、周
AEC-Q200。KEMET C4540C高電圧C0G誘電体コンデンサ。KEMET高電圧C0G誘電体コンデンサは、最大125℃の高動作温度が特長です。高電圧業務用及び車載グレードのC0Gコンデンサは、低プロファイル・低アスペクト比でインダクタンスとESR周波数比が低く、高リップル電流に耐えられます。新しいインバータ及びDC-DCコンバータ設計により電力密度、電圧、電流、周波数の制限が拡張されており、これらの新しいコンデンサ製品は、新世代のパワーエレクトロニクスのソリューションとなります。 KEMETの特許取得済みの高信頼性BME誘電システムは、100 %鉛フリー、RoHS準拠、REACH準拠(免除なし)を達成しています。(2022年10月現在) これらの多層セラミックコンデンサは、要件の厳しい車載エレクトロニクス協議会のAEC-Q200認定要件を満たしています。特長。業界最高クラスの静電容量値 卑金属及び貴金属 高周波数における低ESR。用途。スイッチモード電源 高電圧カップリング 高電圧DCブロック スナバ回路。

仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:68nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:4540 (11410M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:11.4 x 10.2 x 2.5mm●長さ:11.4mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする