GRM1857U1A822JA44D 積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 61968718

積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61968718品番GRM1857U1A822JA44D
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

村田製作所GRM 0603 U2J誘電体
GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適
小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極
村田製作所GRM 0603 U2J誘電体。GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適。小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:8.2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする