WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 1.5 nH 430mA 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61969156
品番
7447820015
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:430mA●許容差:5%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-7111-92