積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61970696 品番CC453232A-330KL
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6962-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする