7447860056 積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK 61971195

積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61971195品番7447860056
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています 推奨はんだプロファイル。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7111-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする