曜日別特売
RHD-910-F6PZR67PR 赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 61972184

赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●構成:シングル●長さ:23mm●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤注文コード61972184品番RHD-910-F6PZR67PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
仕様●構成:シングル●長さ:23mm●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤アズワン品番65-7228-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする