記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存
【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC
付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)オプション縦置きスタンド:K-9500、ラックマウント金具:K-9501質量(kg)10以下容量内蔵HDD 2TB(2TB×1) モデル ※増設HDDは、RAID0/5/6設定が可能使用温度範囲(℃)+5~+40消費電力(W)185以下耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)定格電源電流1.85A以下表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによるネットワークタイプルーター接続端子×1ポート(PoE給電なし、10BASE-T/100BASE-TX/1000BAS-T) カメラ増設端子×1ポート(PoE給電なし、1000BASE-Tのみ)供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声入力MELOOK 4カメラ×16ch ※カメラ増設端子にPoE HUBを接続することで最大32ch可能音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。映像入力MELOOK 4カメラ×16ch ※カメラ増設端子にPoE HUBを接続することで最大32ch可能使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)