KSCK-H2 熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H2 グリーンクロス 61973138

 

KSCK-H2 熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H2 グリーンクロス 61973138
KSCK-H2 熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H2 グリーンクロス 61973138

熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61973138品番KSCK-H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途
熊出没の注意喚起に。
厚さ(mm)1取付自立式縦(mm)1400横(mm)275表示内容熊出没注意
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする