曜日別特売
3RH2122-2SB40 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS 61973277

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61973277品番3RH2122-2SB40
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens Sirius シリーズカップリングコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 の補助回路切り替え用です。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
Siemens Sirius シリーズカップリングコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 の補助回路切り替え用です。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃。

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7342-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする