曜日別特売
P_225x300 熊出没注意標識 縦 KSC-H01 グリーンクロス 61973339

熊出没注意標識 縦 KSC-H01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61973339品番P_225x300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。

用途
熊出没の注意喚起に。
厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容熊出没注意
注意
※貼付用の部品は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする