グリーンクロス
警察官立寄所マグネット 縦 65x200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1枚
注文コード
61973531
品番
銀
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。
用途
不審者・万引き・空き巣などの防犯に。
厚さ(mm)
1
取付
マグネット
縦(mm)
200
横(mm)
65
表示内容
警察官立寄所
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61973531
銀
68734831
65x200
警察官立寄所マグネット縦 65x200
グリーンクロス
1枚
¥
619
税込
¥
681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)