曜日別特売
TCSXCN1M1F03E 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック 61973785

接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-7294-23注文コード61973785品番TCSXCN1M1F03E
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7294-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする