曜日別特売
TCSXCNDMDF03V 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック 61973828

接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-7291-21注文コード61973828品番TCSXCNDMDF03V
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする