曜日別特売
TEN 60-2413WIR 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER 61974029

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61974029品番TEN 60-2413WIR
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする