曜日別特売
ITU0324D05 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 9 → 36 V dc 3W XP POWER 61974196

絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 9 → 36 V dc 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61974196品番ITU0324D05
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする