曜日別特売
TEP 150-7212WI 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 46→ 160 V dc 150W TRACO POWER 61975675

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 46→ 160 V dc 150W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61975675品番TEP 150-7212WI
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されており、サージ、バースト、放射妨害、衝撃 / 振動に対する高い EMC 耐性、熱衝撃耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証
TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されており、サージ、バースト、放射妨害、衝撃 / 振動に対する高い EMC 耐性、熱衝撃耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:46→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:150W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7219-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする