BEI15-120-Q12P-C 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W MURATA(村田製作所) 61975745

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61975745品番BEI15-120-Q12P-C
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15Wアズワン品番65-7227-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする