BPM15-120-Q12P-C 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W MURATA(村田製作所) 61975754

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61975754品番BPM15-120-Q12P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15アズワン品番65-7226-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする